種類ピンバイス
材質(本体)真鍮メッキ
チャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0
エスコ品番EA589RK-4
1個
¥9,710
税込¥10,681
当日出荷
3ウェイ角度付
360°回転ベース(目盛付)
たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)
フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです。
斜めへの加工が必要な作業に。
ベースには、機械等に取り付ける為の溝付
仕様●口幅(mm):127●最大開口(mm):127●口の深さ:44.4mm●重量(kg):38.1●材質:鋳鉄製
アズワン品番65-2137-22
1個
¥277,900
税込¥305,690
当日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:34.9mm
質量(kg)5
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)100
口幅(mm)100
アズワン品番64-7864-41
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。