5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)64 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-75
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

仕様口奥行:38mm 材質鍛鋼 質量(kg)2.8 口幅(mm)64 口の開き(mm)65 アズワン品番64-7864-39
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼 質量(kg)7.5 高さ(mm)80 耐荷重(kg)36.3(水平時)、18.1(垂直時) 台の直径(Φmm)100 アズワン品番64-2218-53 適合バイス144.78×114.8
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング