バイス :「作業用回転台」の検索結果
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に
材質(本体)アルミ
本体質量(g)953
口幅(mm)74(パッド有:79)
取付可能厚(mm)(作業台)最大:53
ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43
口深(mm)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150
最大口開(mm)62(パッド有:55)
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。