バイス :「木工用 万力」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻
材質アルミダイキャスト、ラバー
横幅(mm)取付部分:80
主な用途木彫全般、篆刻
開き幅(mm)最大:50
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】
カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載!
【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】
まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。
木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。
また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。
盤面サイズ縦横200mmの正方形。
カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです!
【当て板が固定用クランプに!】
当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。
手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。
すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。
また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。
【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】
付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。
固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー
付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)
材質MDF
高さ(mm)35(当て板)
主な用途木彫
有効寸法(mm)200×200(平面部)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。