バイス :「タップ 精密」の検索結果
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
商品豆知識
本体柄部にもコレットチャック収納。
用途小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
セット内容コレットチャック(2個):0.1~1.0 1.9~2.6mm/1.1~1.9 2.6~3.2mm
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。