バイス :「万力台」の検索結果

バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用回転台
優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません 材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用回転リフト
HEUER社のバイス用回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~200mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません 材質鍛造鋼 幅(mm)152 全長(mm)270 高さ(mm)339 取付穴寸法(mm)13 取付寸法G(mm)70 取付寸法H(mm)94
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEUER社のバイス用折りたたみ回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~175mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。未使用時は机下に折りたたんで収納できます。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません 材質鍛造鋼 幅(mm)200 全長(mm)300 高さ(mm)300 取付穴寸法(mm)13 取付寸法E(mm)170 取付寸法F(mm)85 取付寸法G(mm)85 取付寸法H(mm)170
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング