特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーツールフリーバイス
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。 別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に 種類その他バイス 材質(本体)FCD450
1組
92,980 税込102,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6559 材質SKS3、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kN)10 口幅(mm)125 口開き(mm)幅165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6524 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)212 全幅(mm)90 全高(mm)80 口幅(mm)90 口開き(mm)115 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6486 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kg)1500 口幅(mm)125 口開き(mm)165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)15
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に 主な用途固定作業 材質/仕上スチール/黒染め仕上
1組(2個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります