軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用
トラスコ品番208-9284
適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3
全長(mm)210
質量(kg)6.5
材質(本体)アルミニウム
全幅(mm)176
全高(mm)100
1個
¥269,800
税込¥296,780
75日以内出荷
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。
バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着に
トラスコ品番208-9352
適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3
全長(mm)190
質量(kg)5.2
全幅(mm)156
全高(mm)32
1個
¥289,800
税込¥318,780
75日以内出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。
口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
全幅(mm)125
全高(mm)89
最大締付力(kN)32(推奨)
口幅(mm)123
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6058
適合機種GR650T2X200
質量(kg)5.52
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)210
アズワン品番64-8540-43
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6057
適合機種GR650T2X160
質量(kg)4.73
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)210
アズワン品番64-8540-42
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6056
適合機種GR650T2X120
質量(kg)4.32
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)210
アズワン品番64-8540-41
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6055
適合機種GR650T1X160
質量(kg)3.9
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)178
アズワン品番64-8540-39
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6061
適合機種タイプ1&2
全長(mm)190
質量(kg)5
材質(本体)アルミニウム
全幅(mm)156
全高(mm)100
アズワン品番64-8540-46
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。
スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
トラスコ品番206-6042
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全長(mm)120
質量(kg)2.6
全幅(mm)80
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)6~94
最大締付力(kN)12(推奨)
口幅(mm)50
口開き(mm)94
口深(mm)4・12・20
アズワン品番64-8540-25
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。
被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
トラスコ品番206-6047
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全長(mm)240
質量(kg)5.8
全幅(mm)90
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)10~216
最大締付力(kN)22(推奨)
口幅(mm)88
口開き(mm)216
口深(mm)4・10・27
アズワン品番64-8540-31
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6054
適合機種GR650T1X120
質量(kg)3.17
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)178
アズワン品番64-8540-38
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6059
適合機種GR650T2X240
質量(kg)6.75
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)249
アズワン品番64-8540-44
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番206-6053
適合機種GR650T1X80
質量(kg)1.75
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)100
ベース径(Φmm)178
アズワン品番64-8540-40
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。
スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
最大締付力(kN)12(推奨)
全幅(mm)80
全高(mm)65
口幅(mm)50
口深(mm)4・12・20
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。
バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着に。
トラスコ品番206-6060
適合機種タイプ1&2
全長(mm)150
質量(kg)3
全幅(mm)116
全高(mm)32
アズワン品番64-8540-45
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。
被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全幅(mm)90
全高(mm)65
最大締付力(kN)22(推奨)
口幅(mm)88
口深(mm)4・10・27
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。