7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 口深(mm)50 材質(本体)ねずみ鋳鉄 主な用途軽作業 寸法E(mm)84 寸法F(mm)84 寸法G(mm)84 寸法H(mm)84 全長(mm)233 幅(mm)115 高さ(mm)137 締付力(kN)10 材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材 トラスコ品番762-3267 質量(kg)4.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)220 口幅(mm)206 口深(mm)105 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)38.5 寸法G(mm)125 寸法H(mm)152 全長(mm)520 幅(mm)215 高さ(mm)245 締付力(kN)60 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1317
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)300 口幅(mm)304 口深(mm)102 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)35.5 寸法G(mm)226 寸法H(mm)167 全長(mm)669 幅(mm)309 高さ(mm)269 締付力(kN)40 材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材 トラスコ品番490-0464
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

1台
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)230 口幅(mm)178 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6432
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります