カッターマットとは、カッター作業時に台の上に敷くことで作業台を傷つけないために使用するマットです。目的に応じてさまざまな大きさのカッターマットがあります。使用されている材質はポリ塩化ビニルやオレフィン系樹脂など。そのため、刃先が当たってもソフトで傷がつきにくく、刃先の摩耗を防ぐことができます。5mm感覚で方眼紙のような目盛りが入っているものが多く、寸法通りにカットすることが容易です。中には360度回転するカッターマットもあり、ペーパークラフトなどの目的に便利なタイプもあります。
表裏両面が使用できる非常に大きな900×1800mmサイズのカッティングマット(カッターマット)。作業場、工場などの机、台などの保護にばっちりです。表面に5cm方眼入り、裏面は無地。カラーはブラックとホワイトの2色展開。素材にはオレフィン系樹脂を使用し、廃棄焼却時に塩化水素ガスが発生せず持続可能な社会に向けて環境や資源に配慮した製品になります。
用途作業場、工場などの机、台などの保護に
仕様50mm方眼罫(ドットは10mm間隔)
材質オレフィン系樹脂(3層構造)
厚さ(mm)3.1
縦(mm)900
横(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
環境対応商品(エコ商品)で、素材はオレフィン系樹脂を使用、焼却しても有害ガスが発生しません。また、従来の塩ビ製品と比較しても低価格を実現しました。業界初のカラー・トレース・カッティングマットでコミック用としても最適です。 軟質、硬質、軟質の三重構造で、刃は硬質のところで止まります。オレフィン系樹脂特有の傷が目立つ性質を改善しています。グリーン購入法適合品です。
材質オレフィン
グリーンマーク認定
両面使用可能な折りたたみ式カッティングマット。半分に折りたたむことができるので、限られたスペースでも使用できます。折りたたむとコンパクトになり、持ち運びにも便利です。表裏ともに、1cm間隔でドットが印刷されています。
仕様両面使用可能(両面印刷・10mmドット方眼入)
材質軟質TPE+硬質PP製
厚さ(mm)2.5
色オフホワイト、ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
『はさみ/ペーパーカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- はさみ
- カッターマット
- ペーパーカッター
- 千枚通し
- スチレンボードカッター
- レターオープナー
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。