商品豆知識
「頭径(Φmm)」から絞り込む
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
使用温度範囲(℃)4~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
15日以内出荷
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ4 1854
ヘッドはねじ込み式で交換は容易です。
ハンマーの頭径をご確認の上、選定して下さい。
仕様●硬さ:ソフト(茶)●頭径:64mm●適合品番:EA575BR-21旧EA575BR-1、-11用●材質:PVC
アズワン品番65-2148-04
1個
¥4,150
税込¥4,565
3日以内出荷
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用できます。幅広い使用環境に適した、樹脂を採用しています。
用途コンビネーションハンマー:HM7410用替ヘッド
種類ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)32
材質(本体)ポリアミド(ナイロン6:PA6)
質量(g)24
頭部長(mm)30
トラスコ品番409-3291
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採
様々なワーク材質に応じて対応可能な替えヘッドとハンマーが専用ケースに入った便利なセットです。ヘッドは付属の六角キーレンチで簡単に交換できます。ハンマーハンドルは上質なヒッコリー製で滑りにくく丈夫です。専用ケース入りなのでヘッドを無くさずに保管できます。
用途ソフトヘッド(青):繊細なワーク用。窓ガラス、軽金属、家具、内装など。ミディアムソフトヘッド(黒):剛性があるが傷が気になるワーク用。タイル施工、舗装路、縁石、住宅建材、ガーデニングなど。ミディアムハードヘッド(黄):汎用的ワーク用。工具・機械メンテナンス、金属加工、自動車整備、板金作業など。ハードヘッド(赤):ヘビーディーティな作業用。組み立て、解体、建築など。スーパーハードヘッド(白):打撃力を要する作業用。建築、鋳造、金型、道路工事、林業など。
トラスコ品番688-1019
セット内容ハンマー本体(ミディアムソフトヘッド(黒)・ハードヘッド(赤)付属)×1、ソフトヘッド(青)×1、ミディアムソフトヘッド(黒)×1、メディアムハードヘッド(黄)×2、ハードヘッド(赤)×1、スーパーハードヘッド(白)×1、ヘッド交換用六角キーレンチ
材質ハンマー本体:ヒッコリー材、ソフトヘッド(青):エラストマー、ミディアムソフトヘッド(黒):ゴム、メディアムハードヘッド(黄):ポリウレタン
全長(mm)325
ケース寸法(mm)400×160×55
ヘッド幅(mm)110
頭径(mm)40
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。