絞り込み
先端径(Φmm)
  • 9
  • 1(6)
  • 1.5(4)
  • 1.9(3)
  • 2(12)
  • 2.5(7)
  • 3(23)
  • 4(28)
  • 4.5(6)
  • 4.9(4)
  • 5(18)
  • 5.9(5)
  • 6(16)
  • 7(10)
  • 8(15)
  • 10(11)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(6)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
ブランド
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • モトコマ(2)
  • JTC(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • FACOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
テーパーピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 丸胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
FACOM(ファコム) パラレルポンチ 0.9mm | 251A1 FACOMFACOM(ファコム) パラレルポンチ 0.9mm | 251A1FACOM
3,298税込3,628
1個
73日以内出荷
全長(mm)70質量(g)5先端径(mm)9仕上亜鉛メッキボディ
穴寄せポンチ モトコマ穴寄せポンチモトコマ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途鉄骨の穴寄せ作業材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
金龍の匠 穴寄せポンチ モトコマ金龍の匠 穴寄せポンチモトコマ
6,598税込7,258
1本
当日出荷
ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。トラスコ品番766-3412材質特殊工具鋼全長(mm)200寸法L1(mm)130最大径(Φmm)20先端径(Φmm)9
ガスケットポンチ JTCガスケットポンチJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
759税込835
1個
翌日出荷
全長(mm)120

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ