絞り込み
先端径(Φmm)
  • 4
  • 1(9)
  • 1.5(5)
  • 1.9(3)
  • 2(18)
  • 2.5(10)
  • 3(31)
  • 3.9(4)
  • 4.5(6)
  • 5(26)
  • 5.9(5)
  • 6(25)
  • 7(11)
  • 8(23)
  • 9(10)
  • 10(14)
  • 12(5)
  • 14(6)
  • 15(4)
  • 16(8)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(6)
  • 120~140未満(13)
  • 140~160未満(11)
  • 160~180未満(3)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(6)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(5)
  • ハゼット(4)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • TRUSCO(2)
  • Strong Tool(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • FACOM(2)
  • 神沢(1)
  • スリーエッチ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • JTC(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
  • DIA-T(1)
  • HAMACO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターポンチ モノタロウセンターポンチモノタロウ(72件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
全長(mm)120先端径(mm)4材質ばね鋼鋼材SUP10幅(mm)9.5
ピンポンチ モノタロウピンポンチモノタロウ(96件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)センターポンチMokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
センターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)センターポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ドリル加工の位置決めなどに使用します。 頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。 手に馴染む樹脂グリップ付です。
用途ドリル加工の位置決めなどに。全長(mm)126先端径(Φmm)4トラスコ品番818-8761幅(mm)8質量(g)45
ベルトポンチ スリーエッチベルトポンチスリーエッチ(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150硬度54±1材質機械構造用炭素鋼
センターポンチ TRUSCOセンターポンチTRUSCO(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
センターポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)センターポンチ 八角胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ピンポンチ SIGNET(シグネット)ピンポンチSIGNET(シグネット)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
材質CR-V
ピンポンチ ハゼットピンポンチハゼット
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
テーパーピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 丸胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ネールパンチ4mm 神沢ネールパンチ4mm神沢
429税込472
1個
当日出荷
釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)4
センターポンチ SIGNET(シグネット)センターポンチSIGNET(シグネット)
369税込406
1個
翌日出荷
美しいミラーメッキのセンターポンチ。
全長(mm)120軸長(mm)9.5先端径(Φmm)4
グリップ付きピンポンチ ハゼットグリップ付きピンポンチハゼット
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
659税込725
1個
翌日出荷
ベルト穴あけパンチ Strong Toolベルト穴あけパンチStrong Tool
569税込626
1個
翌々日出荷
全長(mm)100材質炭素鋼S55C
防爆 ピンポンチ HAMACO防爆 ピンポンチHAMACO
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途工作物の中心に印をつけるのに使用します。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)18先端径(mm)4
ネイルポンチ エスコネイルポンチエスコ
1,870税込2,057
1本
翌日出荷
ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています。ヘッド部分に先端径が記載されています。滑り止め付き。スクエアヘッドで転がり防止。
材質工具鋼全長(mm)100
ネイルポンチセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)ネイルポンチセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
7,298税込8,028
1組
90日以内出荷
セット内容ネイルポンチ(2・3・4・5・6mm)、プラスチックスタンド全長(mm)165質量(g)490先端径(mm)2・3・4・5・6
FACOM(ファコム) ネイルポンチ 4mm | 2474 FACOMFACOM(ファコム) ネイルポンチ 4mm | 2474FACOM
1,998税込2,198
1個
73日以内出荷
全長(mm)120質量(g)60先端径(mm)4
FACOM(ファコム) ポンチアダプター 4mm | 245AT4 FACOMFACOM(ファコム) ポンチアダプター 4mm | 245AT4FACOM
969税込1,066
1個
73日以内出荷
長さ(mm)4質量(g)10先端径(Φmm)4
4PCピンポンチセット DIA-T4PCピンポンチセットDIA-T
1,698税込1,868
1個
当日出荷
正確な穴開け加工の必需品です。ピンポンチ4本セットです。
用途テーパーピン・ノックピンの脱着や狭い所の作業。材質クロムバナジウム鋼入数4先端径(Φmm)3.0・4.0・5.0・6.0
ピンポンチセット KUKKO(クッコ)ピンポンチセットKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
100日以内出荷
表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
ガスケットポンチ JTCガスケットポンチJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
4x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング) エスコ4x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)エスコ
6,910税込7,601
1本
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)13全長(mm)125質量(g)115アズワン品番64-7905-71先端径(Φmm)4
4.0x175mm 平行ピンポンチ エスコ4.0x175mm 平行ピンポンチエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)175質量(g)64ハンドル径(Φmm)10アズワン品番64-2229-71先端径(Φmm)4
2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ エスコ2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチエスコ
11,200税込12,320
1セット
翌日出荷
全長(mm)150質量(g)450アズワン品番64-2229-62先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
4.0x150mm平行ピンポンチ エスコ4.0x150mm平行ピンポンチエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
先端径(mm)4全長(mm)150材質クロムバナジウム鋼
2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。
先端径(mm)2・3・4・5・6・8仕様クロムバナジウム鋼
超硬センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
先端径(Φmm)4全長(mm)130質量(g)130八角対辺(mm)14
テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
659税込725
1個
翌日出荷
全長(mm)120
グリップ付センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)グリップ付センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
先端径(Φmm)4全長(mm)120付属品ハンドガード質量(g)84八角対辺(mm)10
ピンポンチ ハゼットピンポンチハゼット
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応全長(mm)175材質クロームバナジューム幅(mm)10先端長(mm)80
ドリフトピン ヘビーデューティー仕様 ハゼットドリフトピン ヘビーデューティー仕様ハゼット
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業の最初に使用全長(mm)120材質クロームバナジューム
ピンポンチ Strong ToolピンポンチStrong Tool
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに 金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに 金づちの入らない狭い所の釘打ちに はみ出し釘に材質S53C 炭素工具鋼形状八角軸全長(mm)150平径(mm)9.5先端硬度HRC55±2/先端約2cm

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ