絞り込み
先端径(Φmm)
  • 8
  • 1(6)
  • 1.5(4)
  • 1.9(3)
  • 2(12)
  • 2.5(7)
  • 3(23)
  • 4(28)
  • 4.5(6)
  • 4.9(4)
  • 5(18)
  • 5.9(5)
  • 6(15)
  • 7(10)
  • 9(8)
  • 10(11)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(6)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(6)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
ブランド
  • エスコ(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • Ampco(2)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
  • FACOM(2)
  • TRUSCO(1)
  • モトコマ(1)
  • JTC(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • ハゼット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150硬度54±1材質機械構造用炭素鋼
ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
テーパーピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 丸胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ピンポンチ ハゼットピンポンチハゼット
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
FACOM(ファコム) ポンチアダプター 8mm | 245AT8 FACOMFACOM(ファコム) ポンチアダプター 8mm | 245AT8FACOM
969税込1,066
1個
73日以内出荷
長さ(mm)8質量(g)15先端径(Φmm)8
FACOM(ファコム) ネイルポンチ 8mm | 2478 FACOMFACOM(ファコム) ネイルポンチ 8mm | 2478FACOM
2,398税込2,638
1個
73日以内出荷
全長(mm)120質量(g)100先端径(mm)8
穴寄せポンチ モトコマ穴寄せポンチモトコマ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途鉄骨の穴寄せ作業材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
ガスケットポンチ JTCガスケットポンチJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。
先端径(mm)2・3・4・5・6・8仕様クロムバナジウム鋼
8.0x190mm平行ピンポンチ エスコ8.0x190mm平行ピンポンチエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
先端径(mm)8全長(mm)190仕様クロムバナジウム鋼
テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
659税込725
1個
翌日出荷
全長(mm)120
防爆ピンポンチ Ampco防爆ピンポンチAmpco
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
材質ニッケルアルミ銅合金
防爆ヨセポンチ Ampco防爆ヨセポンチAmpco
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ