1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径 16.0 mm。個数 1。パンチタイプ 中央。Facom 257.G 自動センターポンチ、シース付き. Facom の業務用センターパンチは、超耐久性に優れた手動工具です。周囲の材料を損傷することなく、金属などのヘビーデューティ素材を安全かつ効率的に貫通又はマーキングできるように設計されています。Facom のセンターポンチは、硬化スチール製で、先端は最大 57 60 HRC です。スタイリッシュな黒と赤の仕上げで、腐食防止特性を備えた長寿命のピンパンチです。Facom のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキング又は貫通. 特長と利点:. つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデン鋼 軽量で Durable な構造で、人間工学に基づいたハンドルにより安全性が向上しています 耐衝撃性は 15 25 kg の範囲で調整可能 使いやすい自動スプリング式インパクト駆動機構 先端を 57 60 HRc に硬化 高い精度で金属にくぼみや貫通穴を作成します. 代表的用途:. ピン センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック よくある質問: このポンチはどのような材質ですか? このセンターポンチは Durable 高品質スチール製で、つや消しクロム仕上げです。先端は 57 60 HRc のように硬化されており、高い精度、耐久性、優れた性能を実現しています。 このポンチの寸法はいくつですか? Facom 257.G センターポンチは長さ 140 mm です。シャンク径は 16 mm 、先端径は 3.5 mm です。 これは自動ピンパンチですか?手動ピンパンチですか? 衝撃強度を調整できる自動パンチです。
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります