ポンチ :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro コンビネーションパンチ 3 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。コンビネーションパンチ 3 本セットには、次のパンチが含まれています。5/32 インチドライブピンパンチ x 1 5/32 インチセンターポンチ x 1 、スクライバ x 1 すべての工具は、黒色酸化処理仕上げの工具ローレット加工ボディでグリップ性を向上しています。 各パンチの長さは 4 インチです。両端とも硬化処理されています
仕様全体長さ = 101.6 mmシャンク径 = 4 mm個数 = 3ポイントアングル = 90°パンチタイプ = 中央
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro ロングピンパンチ 5 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。セットには、 5 種類のロングピンポンチが含まれています。工具鋼製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現、全長: 205 mm 並列長さ: 100mm セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています
仕様全体長さ = 205 mmシャンク径 = 3.2 ~ 9.5 mm個数 = 5パンチタイプ = 平行ピン
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro ピンパンチ 8 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。セットには、 8 種類のピンパンチが含まれています。工具スチール製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現、全長 4 インチ パラレル長: 5/8 インチ セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています
仕様全体長さ = 101.6 mm個数 = 8パンチタイプ = 平行ピン
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro
仕様個数 = 5パンチタイプ = 平行ピン
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シャンク径 = 3 → 9.5 mm。個数 = 5。パンチタイプ = 平行ピン。。RS Pro ロングパラレルピンパンチ. RS PRO の長尺平行ピンポンチ 5 本セットについてご紹介します。この高品質なセットは、さまざまな機械的素材からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 5 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチはスチールから鍛造され、黒色酸化膜仕上げにより、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。このポンチピンは、サイズマーク付きの便利なプラスチック製保管バッグも付属していて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. スチール製の高品質リベットパンチには、サイズのマークが付いたプラスチック製の収納バッグが付いています 熱処理された黒色酸化膜により、長寿命と耐腐食性を実現 Durable スチールを使用して製造されている 工具の長さは 205 mm です ; 381-4919 381-4919 は、ローレット加工のボディを備え、グリップと制御性が向上しています. 2 種類の製品があります。. ; 381-4919 381-4919 は、シャンク径 3.2 mm 、 4.8 mm 、 6.3 mm 、 8 mm 、 9.5 mm を提供します ; 875-4761 875-4761 は、シャンク径が 3 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 9.5 mm の製品です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. 全長は.. このセットの全長は 205 mm です。. 製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 5 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納バッグ 1 個
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

DIN7255. リベットパンチ / センターパンチ6個セット. 研磨済みの円錐 八角形のグリップシャンク、直径10 mm、金塗装 全長: 120 mm プラスチックホルダー入り. 空気焼入れ済みのクロムバナジウムスチール製の工具。インパクトヘッドの多層コーティングにより、欠けや膨張をほぼ完全に排除します。
仕様個数 = 6
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro センターパンチ 5 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。セットには、厳選された精密研磨ポイントサイズの 5 種類のセンターパンチが含まれています。工具スチール製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現 セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています
仕様全体長さ = 101.6 mmシャンク径 = 1.6 → 4 mm個数 = 5ポイントアングル = 90°パンチタイプ = 中央
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

シャンク径 = 10.0mm。個数 = 5。パンチタイプ = 防振。。フラットチゼル12 x 125 mm、クロスヘッドチゼル4 x 125 mm、リベットポンチ3 x 120 mm、4 x 120 mm、センターポンチ4 x 125 mm、プラスチックケース. 手の保護機能付きインパクト工具5本セット. クロムバナジウム空気焼き入れ鍛造スチール、手の保護機能付き 欠けや膨張をほぼ完全に廃した多層コーティングヘッド 八角形のシャフトO 10 mm、金色塗装、研磨仕上げのシャフト端
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

シャンク径 = 2 → 8 mm。個数 = 6。パンチタイプ = ドリフト。。RS Pro ドリフトパンチ. RS PRO の 6 ピースドリフトパンチセットをご紹介します。ドリフトパンチピンは高品質で、これまでに作られた穴の作成や拡大に最適です。この業務用標準手動工具は、ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製及びクロムめっきで熱処理され、 Durable 性能を備えたピンパンチのセットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製で耐久性に優れています ミラー仕上げのクロムメッキにより、優れた耐腐食性を実現 さまざまな作業に適した各種ピンパンチ ヘッドは、バリ取りを低減し、ユーザーの安全性を高めるために特別に処理されています DIN6453 規格 安全な保管のため Durable ハードケースを付属. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. パンチの長さは.. このセットのパンチの長さは、 40 mm 、 50 mm です。. パンチの直径は.. セットのシャンク径は、 2 mm 、 3 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm です。
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

シャンク径 = 10.0mm。個数 = 5。パンチタイプ = ドリフト。。プラスチックケース. リベットパンチセット、手保護袋機能付き. 空気焼入れ済みクロムバナジウムスチール製、手保護機能付き 多層コーティングのインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に排除 シャフト直径10 mm、金の塗装、研磨仕上げの円錐 全長: 120 mm
1セット
9,798 税込10,778
7日以内出荷

シャンク径 = 5 → 32 mm。個数 = 10。パンチタイプ = ワッド。。RS Pro. RS PRO の 10 ピース Wad パンチセットをご紹介します。この高品質セットは、さまざまな材料で正確な穴を開けるのに最適です。この業務用標準 10 点キットは、さまざまなサイズの交換可能ヘッド付きウォッドポンチで構成されており、さまざまな作業に最適です。このハンドルには、パンチを中心にしてスラグを排出するスプリング式プランジャが採用されています。このキットは熱処理され黒化処理され、 Durable 性の高い、スタイリッシュなデザインの手持ち工具キットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. スプリング式プランジャを備えたワッドパンチハンドル。パンチを中心にしてスラグを排出します さまざまなサイズの交換可能なヘッド 完全な熱処理と黒化処理により、スタイリッシュで Durable な工具を提供 安全な保管のため Durable プラスチックケースを付属. 用途:. Wad パンチセットは、さまざまな材質で穴を開けるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ワッドポンチを使用することで工具を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. どのようなパンチ製品がありますか.. このキットには、交換可能なヘッドが付いており、 5 → 32 mm のパンチ製品が用意されています。. 製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 1 つの WAd パンチハンドル 5 、 6 、 8 、 10 、 12.5 、 16 、 20 、 25 、 32 mm など、 9 種類の交換可能ヘッド 1 Durable プラスチック製保管ケース. 操作方法. RS Pro 10 点セットヘッドキットは、手でハンマーやマレットでハンドルを打ち込むことで操作する手動工具です。目的のヘッドを取り付けます。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

チゼル6本、リベットパンチ、パンチのセット. シャフトの先端は研磨済み 八角形、金色塗装のグリップシャフト. 高品質の打撃工具はプラスチック製のスタンドに収納されています。クロムバナジウム空気焼き入れ鋼は、DIN7255に従って鍛造されています。打撃ヘッドにはマルチコーティングを施しているので、欠損や膨張が発生しません。
仕様シャンク径 = 3 → 4 mm個数 = 6パンチタイプ = ピン
1セット
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro
仕様シャンク径 = 2 → 5 mm個数 = 6パンチタイプ = スプリングピン
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷

『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります