シャンク径 = 5 → 32 mm。個数 = 10。パンチタイプ = ワッド。。RS Pro. RS PRO の 10 ピース Wad パンチセットをご紹介します。この高品質セットは、さまざまな材料で正確な穴を開けるのに最適です。この業務用標準 10 点キットは、さまざまなサイズの交換可能ヘッド付きウォッドポンチで構成されており、さまざまな作業に最適です。このハンドルには、パンチを中心にしてスラグを排出するスプリング式プランジャが採用されています。このキットは熱処理され黒化処理され、 Durable 性の高い、スタイリッシュなデザインの手持ち工具キットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. スプリング式プランジャを備えたワッドパンチハンドル。パンチを中心にしてスラグを排出します さまざまなサイズの交換可能なヘッド 完全な熱処理と黒化処理により、スタイリッシュで Durable な工具を提供 安全な保管のため Durable プラスチックケースを付属. 用途:. Wad パンチセットは、さまざまな材質で穴を開けるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ワッドポンチを使用することで工具を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. どのようなパンチ製品がありますか.. このキットには、交換可能なヘッドが付いており、 5 → 32 mm のパンチ製品が用意されています。. 製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 1 つの WAd パンチハンドル 5 、 6 、 8 、 10 、 12.5 、 16 、 20 、 25 、 32 mm など、 9 種類の交換可能ヘッド 1 Durable プラスチック製保管ケース. 操作方法. RS Pro 10 点セットヘッドキットは、手でハンマーやマレットでハンドルを打ち込むことで操作する手動工具です。目的のヘッドを取り付けます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
シャンク径 = 2 → 8 mm。個数 = 6。パンチタイプ = ドリフト。。RS Pro ドリフトパンチ. RS PRO の 6 ピースドリフトパンチセットをご紹介します。ドリフトパンチピンは高品質で、これまでに作られた穴の作成や拡大に最適です。この業務用標準手動工具は、ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製及びクロムめっきで熱処理され、 Durable 性能を備えたピンパンチのセットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製で耐久性に優れています ミラー仕上げのクロムメッキにより、優れた耐腐食性を実現 さまざまな作業に適した各種ピンパンチ ヘッドは、バリ取りを低減し、ユーザーの安全性を高めるために特別に処理されています DIN6453 規格 安全な保管のため Durable ハードケースを付属. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. パンチの長さは.. このセットのパンチの長さは、 40 mm 、 50 mm です。. パンチの直径は.. セットのシャンク径は、 2 mm 、 3 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm です。
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります
- 刻印
- ポンチ
- ハトメ/カシメ
- ポンチ/刻印/ハトメ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。