ピンポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
センターポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ドリル加工の位置決めなどに使用します。
頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。
手に馴染む樹脂グリップ付です。
用途ドリル加工の位置決めなどに。全長(mm)126先端径(Φmm)4トラスコ品番818-8761幅(mm)8質量(g)45
ピンポンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。
握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。
転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
オートセンターポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29質量(g)145先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
リーマポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から7日以内出荷
両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用材質構造用鋼表面処理リン酸塩皮膜
ピンポンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
保管に便利なビニールバック入り。
見やすくわかりやすいサイズ表記。
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
トラスコ品番498-1588セット内容PP-04、4.5、05質量(g)160
オートセンターポンチ用先端交換チップTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
オートセンターポンチ用先端交換チップです。
寸法(mm)Φd:7全長(mm)50質量(g)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります
防爆ポンチHAMACO税込¥13,178~¥11,980~
ピンポンチエスコ税込¥11,220¥10,200