ポンチ :「カシメ」の検索結果

ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミツトモ大カシメ
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強に トラスコ品番859-2923 材質スチール+ニッケルメッキ 径(Φmm)カシメ:9 使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
1パック(30組)
369 税込406
翌々日出荷

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

与板利器工業HC 鉄の台
打つ・カシメ・つぶす・板金加工などの作業に使用します。板金加工に最適な鉄の台です。
用途打つ・カシメ・つぶす・板金加工。 材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)穴あけポンチ
ハトメ・カシメ・シーンズボタン等の下穴あけに便利です。
適合材皮革・ビニール・ダンボール・レザー
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。 全長(mm)165 質量(g)100 適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1個
899 税込989
当日出荷

レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
ブラック/シルバー タイプ差替式 穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8 本体寸法(mm)78×10×10 本体質量(g)40 適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー 交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
1個
859 税込945
当日出荷

ユニック鉄の台 丸型
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に 寸法(mm)70×70×17 質量(g)440
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ユニック鉄の台 角型
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に 寸法(mm)130×65×12 質量(g)840
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に 寸法(mm)155×105×12 質量(kg)1.2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります