刻印 :「安全 メガネ 丈夫 保護」の検索結果
ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
仕様●寸法(mm):4●セット内容(本):9●材料寸法A×B(mm):9×75●材質/仕上:炭素鋼(C45+C)●セット内容/付属品:0~9(9本)6・9兼用●作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。●原産国:ドイツ●コード番号:379-6806
アズワン品番67-2281-81
1セット(9本)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。