「頭径(Φmm)」から絞り込む
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
パンチ用インサートです。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から6日以内出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーブロックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)24日以内出荷
頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。材質プラスティック寸法(mm)200×140×40質量(g)1065RoHS指令(10物質対応)対応
パンチ用インサート ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)5日以内出荷から18日以内出荷
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)300材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理頭部長(mm)117質量(g)680仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー 強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。建設現場、足場の組み立て、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせの作業、保守作業。頭部の溶接作業はすべてロボットによる。ハンドルの根元を保護する形状。アルミのくさびとピンをを使ってハンドルと頭部を確実に結合。耐久性のある粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。ハンドル、インサートは交換可能。頭径(Φmm)100材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:ヒッコリー質量(g)10000RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEミディアム(グレー)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)11日以内出荷から18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金加工、へこみの修正、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理、へこみの修正、修理・保守、鋳造材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒、ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
スーパープラスティック、白。
用途傷つきやすい箇所での打ち付け作業、軽い部品の位置決め頭径(Φmm)50材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.14MB)
シンプレックススレッジハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途部品の接合、位置や向きを合わせる作業、金型製造、プラント建設、組み立て・修理・保守作業頭径(Φmm)80材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3655RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー プラスティック(赤)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守、板金加工、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立、テントの設営、金型製造、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類樹脂ハンマー材質(頭)ゴム複合材材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途プラント建設、板金加工、自動車分野の組み立て・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、位置・方向の合わせ作業、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール材質インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成,敷石の敷設,縁石の施工,足場の組立/テントの設営,インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営,部品の接合,鋭い角をもつ部品の組み立て,ハウジングの組み立て,金型製作,プラント建設,板金加工,模型製作,窓やドアの制作,プレハブ住宅の施工,木工,大工作業,自動車の組み立て・修理,垣根・柵の施工,くさびの打ち込み,森林の伐採,保守/修理/オーバーホール頭径(Φmm)80材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付質量(g)3795RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鉄鋼構造物の製造、部品の接合、鋭い角を持った部品の組立、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事頭径(Φmm)80材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付質量(g)3720RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマーΦ50(取付け部Φ40)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途インサート面が大きいので、表面が傷つきやすい対象物を、より繊細に取り扱うことができます。軽く損傷しやすい部品の位置決め、模型製作、家具製作、傷つきやすい箇所での打ち付け作業 このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。頭径(Φmm)50材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢高い耐摩耗性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマーΦ50(取付け部Φ40)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途インサート面が大きいので、表面が傷つきやすい対象物を、より繊細に取り扱うことができます。傷つきやすい箇所での打ち付け作業、軽い部品の位置決め このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。頭径(Φmm)50材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製質量(g)430RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業頭径(Φmm)50材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付質量(g)1392RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スレッジハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途強い打撃力が必要な板金作業。金型製造、プラント建設、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守作業頭径(Φmm)80材質インサート:ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)4250RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途自動車の組立・修理、修理・保守、鋳造、車両のボディ・ワーク、板金加工、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立材質インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスグラスファイバー製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化鋳鉄ハウジング、ゴムグリップ付。
用途強化型鋳鉄製ハウジングとの組み合わせで、非常に大きな打撃力を得られる。握りやすい形状で滑りにくいグリップ、水分に影響されにくい材質 グラスファイバー製ハンドルは強化型鋳鉄製ハウジングとのみ組み合わせ可能!材質ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)12日以内出荷から18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジングプラスティック(赤)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途足場の組立、テントの設営、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジングプラスティック(赤)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守、板金加工、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立、テントの設営、金型製造、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジングプラスティック(赤)/スーパープラスティック(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、道路縁石の工事、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 軽量ハウジングTPEミディアム(グレー)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成,敷石の敷設,床タイルの敷設/自然石の設置,ブロックの施工,壁の施工,位置・方向の合わせ作業,金型製作,プラント建設,模型製作,窓やドアの制作,木工,自動車の組み立て・修理,保守/修理/オーバーホール材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドルグラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEミディアム(グレー)/スーパープラスティック(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、道路縁石の施工、足場の組立、テントの設営、造園、板金、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEミディアム(グレー)/プラスティック(赤)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、板金、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEミディアム(グレー)/銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、位置・方向の合わせ作業、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、木工、自動車の組み立て・修理、保守/修理/オーバーホール材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事頭径(Φmm)80材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付質量(g)4225RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鋭い角をもった部品の組み立て、ハウジングの組み立て、プラント建設、鉄鋼構造物の建設材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/スーパープラスティック(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角を持った部品の組立、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/プラスティック(赤)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・ガーデニング工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角のある部品の組立、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、屋根の工事、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、オーバーホール材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジング ゴム(黒)/銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角を持った部品の組立、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、へこみの修正材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/TPEミディアム(グレー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園、外構工事、敷石の敷設、自然石の設置、壁の工事、修正作業、金型製作、プラント建設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理・保守作業材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマーEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥1,318¥1,198
PC製 掛矢岩崎製作所税込¥5,828¥5,298
両口ハンマー岩崎製作所税込¥7,918¥7,198
木製 掛矢岩崎製作所税込¥7,588¥6,898
角型シャベルアークランドサカモト税込¥1,738¥1,580
丸型シャベルアークランドサカモト税込¥1,650¥1,500