5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「頭径(Φmm)」から絞り込む
30(4)
40(4)
50(4)
60(4)
80(2)
100(2)
125(1)
140(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製
エコ商品
用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。 付属品ボルト、ナット、ばね座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスアルミ製ハウジング
エコ商品
用途とても軽量なハウジングにより、精巧なインサートの使用を可能としています。このハウジングを使ったハンマーは傷つきやすい材料に対して繊細な作業を行うのに適していますとても軽量なので、打撃力を正確に加減でき、傷つきやすい材料への作業に適しています。騒音と衝撃を緩和、欠け、ひびの発生無し。耐久性粉体塗装 アルミ製ハウジングに、ソフトメタル製および銅製のインサートを取り付けることは出来ません 付属品ボルトとナット 材質ハウジング:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
エコ商品
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング
エコ商品
用途肉厚やリブ形状などを強化したことにより、特に銅インサートを使用する際には高い安定性を得られる。重量も増しているので打撃力が大きい。肉厚やリブを増やした構造なので、特に銅製のインサートを使用した場合に高い安定性を発揮します。重いために、より大きな打撃力を与えることが可能です(ハンマーの自重が仕事をします)。騒音や衝撃を緩和、ハンドルの根元を保護する構造、長寿命、欠け、ひびの発生無し。耐久性粉体塗装、このハウジングにはグラスファイバー製のハンドルのみが組み合わせ可能! 付属品ボルト、ナット、ばね座金 材質ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)
エコ商品
振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。建設現場、足場の組み立て、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせの作業、保守作業。頭部の溶接作業はすべてロボットによる。ハンドルの根元を保護する形状。アルミのくさびとピンをを使ってハンドルと頭部を確実に結合。耐久性のある粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。ハンドル、インサートは交換可能。 頭径(Φmm)100 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:ヒッコリー 質量(g)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング