「最大口開き(mm)」から絞り込む
24(1)
30(2)
35(1)
36(1)
40(1)
45(1)
65(1)
70(1)
90(1)
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ
材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
種類グリッププライヤ
全長(mm)280
材質強力特殊鋼
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ
材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ
全長(mm)165
使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24
材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
質量(g)189
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高負荷に耐えるモデル。丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。鍛造なので大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。
仕様●つかみ面:横すじ入り●挟み範囲(丸;mm):35●挟み範囲(四角;mm):30●挟み範囲(六角;mm):32
材質アゴ:鍛造クロームバナジウム
寸法(mm)65×17×250
質量(g)521
仕上プライヤー:ニッケルクロムメッキ
材質(ボディ)強力特殊鋼
1丁
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
種類グリッププライヤ
全長(mm)200
トラスコ品番836-8966
質量(g)400
使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)30
2018年トラスコ掲載ページ4 1751
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
高負荷に耐え、様々な形状の材料を掴み、保持します。調整ねじと解除レバー付きで、片手で操作できます。
種類グリッププライヤ
全長(mm)280
トラスコ品番836-8967
使用範囲(mm)(四角)90
2018年トラスコ掲載ページ4 1762
1丁
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。