「最大口開き(mm)」から絞り込む
P型グリッププライヤーTRUSCO当日出荷
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
G型グリッププライヤー250mmTRUSCO翌日出荷
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64全長(mm)266仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大締圧力(kN)1.5
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,088¥1,898
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,418¥2,198
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥1,978¥1,798
PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)税込¥1,318~¥1,198~