簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 軸用 直爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ばね付
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼<S58C>(先端部)クロムモリブデン<SCM435>
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ軸用
バネ無
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)320
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)85~140
先端径(mm)3.2
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34401A0とZ34401A1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)300
質量(g)462
適合内径(Φmm)85-140
角度(°)先端曲がり:90
仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き
先端チップ径(mm)3.2
1丁
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ穴用
バネ有
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ軸用
バネ有
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ穴用
バネ無
材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材
質量(g)475
爪先端径(Φmm)3
リング使用範囲(mm)80~165
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33501J01とZ33501J11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)300
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)85~140
エスコ品番EA590BB-4
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)300
質量(g)462
先端径(mm)Φ3.2
先端角度90
先端サイズ(mm)A:29、B:22
リング径(Φmm)85~140
1丁(1丁)
¥6,510
税込¥7,161
3日以内出荷
全長(mm)315
サイズA4
質量(g)491
先端チップ径(mm)3.2
アズワン品番64-2234-05
リング径(Φmm)85~140
1丁
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
全長(mm)300
サイズJ41
質量(g)432
先端チップ径(mm)3.2
アズワン品番64-2233-94
リング径(Φmm)85~140
1丁
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
全長(mm)320
サイズJ4
質量(g)462
先端チップ径(mm)3.2
アズワン品番64-2233-84
リング径(Φmm)85~140
1丁
¥10,700
税込¥11,770
3日以内出荷
全長(mm)300
サイズJ41
質量(g)416
先端チップ径(mm)3.2
アズワン品番64-2233-89
リング径(Φmm)85~140
1丁
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
軸穴両用!!
全長(mm)310
使用範囲100mmまで
先端サイズ(mm)2.5・3.0・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材
爪先端径(Φmm)3
リング使用範囲(mm)75~140
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
仕様DIN 5256
材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル
爪形状直爪
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
1個
¥8,260
税込¥9,086
翌日出荷
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
1個
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
1
2
次へ
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。