絞り込み
使用範囲(mm)
- 100
- 4(2)
- 10(17)
- 11(6)
- 13(7)
- 18(2)
- 25(38)
- 29(2)
- 30(8)
- 40(5)
- 50(3)
- 60(22)
- 65(4)
- 80(4)
- 140(11)
- 170(3)
- 175(2)
- 300(8)
- 400(6)
- 1000(4)
- 使用範囲(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(9)
- 260~280未満(1)
ブランド
- GEDORE(4)
- JTC(1)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エスコ(5)
- スーパーツール(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
軸用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
軸用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
軸用スナップリングプライヤー 45°
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
直型スナップリングプライヤ穴用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)65(クロー)寸法(mm)235×52×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
スナップリングプライヤー8000J(穴用)
GEDORE¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ有
曲型スナップリングプライヤ軸用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)52(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300先端角(°)90適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
直型スナップリングプライヤ軸用
KTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)64(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
曲型スナップリングプライヤ穴用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)47(クロー)寸法(mm)215×52×17質量(g)300先端角(°)90適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
スナップリングプライヤー8000A
GEDORE(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ有
スナップリングプライヤー8000JE(穴用)
GEDORE¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ無![[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509116-130313-02.jpg)
[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥3,800~税込¥4,180~1個翌日出荷ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。軸穴種別穴用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ先端径(mm)2.3リング穴径(Φmm)40~100
スナップリングプライヤー8000AE(軸用)
GEDORE¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から9日以内出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ無
スナップリングプライヤー
JTC¥9,298税込¥10,2281セット5日以内出荷全長(mm)270先端径(mm)2.5使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85RoHS指令(10物質対応)対応
軸用精密スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥8,098税込¥8,9081個翌日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用。材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製全長(mm)225質量(g)270ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3適合シャフト径(Φmm)40~100![[40-100mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509353-150423-02.jpg)
[40-100mm]軸用スナップリングプライヤー
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA590B-3B軸穴種別軸用全長(mm)210種類スナップリングプライヤ爪形状直仕上クロムメッキリング穴径(Φmm)40~100対応径(Φmm)40~100![[40-100mm]90°軸用リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509475-180823-02.jpg)
[40-100mm]90°軸用リングプライヤー
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷エスコ品番EA590BB-3軸穴種別軸用全長(mm)200種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)40~100![[40-100mm]90°穴用リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509247-180823-02.jpg)
[40-100mm]90°穴用リングプライヤー
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷エスコ品番EA590AB-3軸穴種別穴用全長(mm)215種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)40~100




















![[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509116-130313-02.jpg)




![[40-100mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509353-150423-02.jpg)
![[40-100mm]90°軸用リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509475-180823-02.jpg)
![[40-100mm]90°穴用リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509247-180823-02.jpg)



![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)