スナップリングプライヤ :「ストレート」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に
全長(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28
全質量(g)258
リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌々日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
種類セット品
軸穴種別軸用/穴用
エスコ品番EA590SA
全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77
先端角(°)45
先端形状ストレート(穴用・軸用各1本)
適合径(Φmm)10~25
先端径(Φmm)1
リング径(Φmm)10~25
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です
全長(mm)140
先端形状ストレート
リング径(Φmm)8~13
1丁
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
アズワン品番65-3888-46
1セット
¥3,670
税込¥4,037
翌々日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)180
先端ストレート
仕上防錆仕上げ
リング径(Φmm)19/60
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)140
先端ストレート
仕上防錆仕上げ
リング径(Φmm)10/25
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)180
仕様防錆仕上げ
先端ストレート
リング径(Φmm)19/60
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)140
仕様防錆仕上げ
先端ストレート
リング径(Φmm)12/25
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)225
先端ストレート
仕上防錆仕上げ
リング径(Φmm)40/100
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
研磨仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AA-1・-2、EA590BA-1・-2
型番001956V01
先端角度ストレート
アズワン品番64-2233-66
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)225
仕様防錆仕上げ
先端ストレート
リング径(Φmm)40/100
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
防錆仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AJ-2、EA590AK-2、EA590BJ-2、EA590BK-2
型番001957V01
先端角度ストレート・90°
アズワン品番64-2233-67
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
防錆仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-2
型番002001V02
先端角度ストレート・90°
アズワン品番64-2233-70
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。
研磨仕上げ
安定した先端部で滑りません。
ツールロール付
スナップリングプライヤーの穴用の2点セット
安定した先端部で滑りません。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
研磨仕上げ
ツールロール付
研磨仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AA-1・-2、EA590AB-1・-2、EA590BA-1・-2、EA590BB-1・-2
型番001958V01
先端角度ストレート・90°
アズワン品番64-2233-68
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
防錆仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-1・-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-1・-2
型番001958V02
先端角度ストレート・90°
アズワン品番64-2233-69
1個
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付
アズワン品番65-3888-45
1セット
¥3,620
税込¥3,982
翌々日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
プライヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。