193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,850 税込5,335
当日出荷

種類セット品 軸穴種別軸用/穴用 エスコ品番EA590SA 全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77 先端角(°)45 先端形状ストレート(穴用・軸用各1本) 適合径(Φmm)10~25 先端径(Φmm)1 リング径(Φmm)10~25
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)190 適合径(Φmm)リング/90~175 軸穴種別軸・穴兼用 リング穴径(Φmm)90~175 付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm) エスコ品番EA590HA
1個
25,900 税込28,490
欠品中

種類セット品 全長(mm)225 軸穴種別軸・穴兼用 エスコ品番EA682S-3
1個
5,640 税込6,204
当日出荷

種類セット品 全長(mm)125 軸穴種別軸・穴兼用 エスコ品番EA682S-1
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕上研磨仕上げ タイプストレート
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,100 税込27,610
当日出荷

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)320 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)85~140 先端径(mm)3.2
1個
6,100 税込6,710
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用
1個
6,980 税込7,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 リング穴径(Φmm)軸:6~16/穴:9~15 エスコ品番EA590MC-1
1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に 全長(mm)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28 全質量(g)258 リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
3,170 税込3,487
翌々日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 エスコ品番EA590MD-1
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付 アズワン品番65-3888-46
1セット
3,670 税込4,037
翌日出荷

1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)175 軸穴種別軸用 エスコ品番EA682SA-12
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)570 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)122~300 エスコ品番EA590A-5
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)125 軸穴種別軸用 エスコ品番EA682SA-11A
1個
925 税込1,018
翌々日出荷

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)300 質量(g)462 先端径(mm)Φ3.2 先端角度90 先端サイズ(mm)A:29、B:22 リング径(Φmm)85~140
1丁(1丁)
6,510 税込7,161
3日以内出荷

EA576MZ-1用交換コマ
仕様●対応サイズ:10・12・15mm●材質:樹脂●付属品:抜き棒 アズワン品番65-2149-06
1組
515 税込567
翌日出荷

防錆仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-2 型番002001V02 先端角度ストレート・90° アズワン品番64-2233-70
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

研磨仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AA-1・-2、EA590AB-1・-2、EA590BA-1・-2、EA590BB-1・-2 型番001958V01 先端角度ストレート・90° アズワン品番64-2233-68
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)185 軸穴種別軸・穴兼用 エスコ品番EA590MD-13
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

種類セット品 軸穴種別軸用/穴用 エスコ品番EA590-13
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)235 軸穴種別軸・穴兼用 リング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76 エスコ品番EA590MC-24
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)235 軸穴種別軸・穴兼用 リング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76 エスコ品番EA590MC-14
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 リング穴径(Φmm)軸:17~23/穴:16~26 エスコ品番EA590MC-22
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

セット内容:4本組。防錆仕上げ。ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。スポンジ製マットにセットされており、ワークベンチおよびツールトロリー用。ツールを分かりやすく整理して保管。クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)。ハンドル仕上げ。プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)。ヘッド仕上げ。グレー防錆コート。
1セット
21,700 税込23,870
翌日出荷

ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
19,300 税込21,230
翌日出荷

種類セット品 軸穴種別軸用/穴用 エスコ品番EA590-14
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
274,200 税込301,620
8日以内出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
32,500 税込35,750
翌日出荷

1個
29,000 税込31,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
44,400 税込48,840
翌日出荷

研磨仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AA-1・-2、EA590BA-1・-2 型番001956V01 先端角度ストレート アズワン品番64-2233-66
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

種類セット品 全長(mm)160 軸穴種別軸用/穴用 エスコ品番EA590MN
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

種類セット品 軸穴種別軸・穴兼用 エスコ品番EA590MD-60
1個
39,200 税込43,120
翌日出荷