スナップリングプライヤ :「線引き」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 角度(°)先端曲がり:90 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整できる便利なクイックロック付き。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル製、先端チップ:特殊バネ鋼製
1セット(4本組)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 全長(mm)140 質量(g)101 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)0.9 適合シャフト径(Φmm)45726
1丁
4,398 税込4,838
90日以内出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。 適合シャフト径(Φmm)40~100 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)270 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)266 適合内径(Φmm)40~100 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷