軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。
オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。
オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
仕様エルゴハンドル、厚刃
切断能力(Φmm) 銅線0.5
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
仕様厚刃
材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
1%カーボン・クロム入りボール・ベアリングスティール製で優れた耐衝撃性があります。通常使用でおよそ100万カット可能です。
刃先形状薄刃
1000V絶縁仕様です。
1本で2役、軟線(銅・ケーブルより線等)切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断します。
ジョイント部はリベット式ではなく、強力スクリュージョイントです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。
用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。
全長(mm)135.5
材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂
形状ウルトラ刃
質量(g)68
切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
新スプリングシステム採用により、スムーズなばね式・ばね無しの切り替えが可能になりました。握りやすいエルゴグリップ採用で他社メーカ―より小さな力で切断が可能です。
トラスコ品番128-2851
1丁
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
1
2
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。