4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に 仕様薄刃 材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 刃形ラウンド刃 切断能力(mm2)IV線22
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に 材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 刃形厚刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しに トラスコ品番408-2393 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 形状刃表面:セミフラッシュ カバーエラストマー二重成型グリップ 全長(mm)201 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 切断能力(mm)軟銅線Φ4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます。
用途電気工事、DIYでの針金やステンレス、より線の切断に トラスコ品番146-1787 材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)189 質量(g)230 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.6 アズワン品番64-8466-81 切断能力(Φmm2) より線VSF5.5 切断能力(mm)ステンレスΦ2.0
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング