ニッパー :「硬線」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wiha(ビーハ/ノガ)イノミック ニッパー
ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。
トラスコ品番336-7576 全長(mm)171 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線2.8
1丁
6,198 税込6,818
翌々日出荷

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断 全長(mm)200 切断能力(mm)硬線 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0938
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断 全長(mm)200 仕様ブリスター有、クラシックハンドル トラスコ品番829-0336 材質鍛造高級鋼 質量(g)350 切断能力(mm)硬線 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0938
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング