絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(180)
  • KNIPEX(クニペックス)(148)
  • スリーピークス(88)
  • 室本鉄工(72)
  • フジ矢(70)
  • TSUNODA(ツノダ)(69)
  • KEIBA(59)
  • RS PRO(55)
  • BAHCO(バーコ)(47)
  • VICTOR(花園工具)(43)
  • KLEIN TOOLS(39)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
  • エンジニア(24)
  • トップ工業(21)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(19)
  • ホーザン(18)
  • ミネシマ(17)
  • MASTERTOOL(14)
全長(mm)
  • 100~120未満(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOMFacom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VEFACOM
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.8mm, 416.PMT FACOMFacom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.8mm, 416.PMTFACOM
14,470税込15,917
1個
5日以内出荷
切断タイプ サイドカッター材料カット 銅ワイヤ、 鉄線全体長さ 110 mm最大切断能力 0.8mmカットタイプ セミフラッシュNF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
全長(mm)110
Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 407.E FACOMFacom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 407.EFACOM
16,000税込17,600
1個
5日以内出荷
切断タイプ サイドカッター材料カット 銅線全体長さ 110 mmESD対応 あり最大切断能力 1.3mmカットタイプ フラッシュFacom 帯電防止ニッパ. Facom の帯電防止プライヤ製品です。銅ワイヤなどのさまざまなサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。ブレードはハンドルに対して斜めになっているため、傾斜ニッパーと呼ばれています。つまり、ハンドルが邪魔に GET されません。 このシリーズには、次の帯電防止タイプがあります。製品を表示するには、品番を選択してください。 176-0725 176-0725 407 です。全長 110 mm のフラッシュカット傾斜ケーブルカッターです 176-0703 176-0703 406.E は、全長 110 mm の傾斜ケーブルカッターです 194-2630 194-2630 427.E は、全長 120 mm のサイドケーブルカッターです. 特長と利点:. 静電気放電のリスクから電子部品を保護します 人間工学に基づいたハンドルは快適で握りやすくなっています. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? 176-0725 176-0725 1.3 mm 176-0703 176-0703 1.3 mm 194-2630 194-2630 0.6 mm
全長(mm)110
Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 405.E FACOMFacom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 405.EFACOM
18,740税込20,614
1個
5日以内出荷
切断タイプ サイドカッター材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、全体長さ 110 mmESD対応 あり最大切断能力 1.3mmカットタイプ フラッシュNF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
全長(mm)110
Facom Side 全体長さ:110 mm, 405.10MT FACOMFacom Side 全体長さ:110 mm, 405.10MTFACOM
12,610税込13,871
1個
7日以内出荷
切断タイプ = サイドカッター全体長さ = 110 mmこのプライヤを使用すれば、銅線からピアノ線まで、 0.5 mm までの複数の素材をきれいに切断できます。 落下防止モデルでは、ワイヤが飛び出ません。
全長(mm)110
プラスチックニッパー 395.16 FACOMプラスチックニッパー 395.16FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
用途ニッパー質量(g)150
プラスチックニッパー 395.14 FACOMプラスチックニッパー 395.14FACOM
13,980税込15,378
1個
73日以内出荷
開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
用途ニッパー質量(g)115
絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE FACOM絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSEFACOM
20,980税込23,078
1個
73日以内出荷
60HRcを超える硬度の強化刃先。 3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm。 「安全」:断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
用途サイドカットプライヤー質量(g)240仕上光沢仕上
Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOMFacom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMTFACOM
18,640税込20,504
1個
7日以内出荷
高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドルバランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現グリップ感のある快適なハンドル
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925 FACOMFacom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925FACOM
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています青色ハンドル
用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g
Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425 FACOMFacom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425FACOM
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
あらゆる素材に対応するハードなカッティングエッジつや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ開口バネ
用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●承認および認定:ISO9654、DIN ISO9564、NF ISO9654準拠
Facom 傾斜カッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.4mm, 90370 FACOMFacom 傾斜カッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.4mm, 90370FACOM
11,300税込12,430
1個
7日以内出荷
あらゆる材質に対応する硬質の切刃つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ開口バネ
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要がありますこれらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適ですワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できますケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠全長(mm)110タイプ斜め切断能力(Φmm)1.4
Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E FACOMFacom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.EFACOM
18,740税込20,614
1個
7日以内出荷
静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現していますパフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要がありますあらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適ですケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができますケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー