絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(124)
  • スリーピークス(90)
  • KNIPEX(クニペックス)(83)
  • フジ矢(71)
  • 室本鉄工(71)
  • TSUNODA(ツノダ)(68)
  • KEIBA(60)
  • VICTOR(花園工具)(40)
  • BAHCO(バーコ)(39)
  • KLEIN TOOLS(39)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
  • ENGINEER(エンジニア)(25)
  • トップ工業(20)
  • ホーザン(18)
  • JEFCOM(ジェフコム)(18)
  • ミネシマ(17)
  • MASTERTOOL(14)
  • メリー(14)
  • TTC(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックニッパー 395.16 FACOM

    プラスチックニッパー 395.16

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
    用途ニッパー質量(g)150
  • プラスチックニッパー 395.14 FACOM

    プラスチックニッパー 395.14

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    73日以内出荷
    開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
    用途ニッパー質量(g)115
  • 絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE

    FACOM
    20,980税込23,078
    1個
    73日以内出荷
    60HRcを超える硬度の強化刃先。 3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm。 「安全」:断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
    用途サイドカットプライヤー質量(g)240仕上光沢仕上
  • Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOM

    Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています。人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル。バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現。グリップ感のある快適なハンドル
    用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
  • Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOM

    Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE

    FACOM
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター。自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮。リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保。高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性。狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
    用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
  • Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925 FACOM

    Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部。シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています。青色ハンドル
    用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g
  • Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425 FACOM

    Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    あらゆる素材に対応するハードなカッティングエッジ。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
    用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●承認および認定:ISO9654、DIN ISO9564、NF ISO9654準拠
  • Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E FACOM

    Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護。人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています。パフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状
    用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができます。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー