ニッパー :「いた」の検索結果
特価
本日9月9日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大8
質量(g)72
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)157
仕様ストレート刃、バネ付
材質S55C
質量(g)145
最大口開き(mm)17.5
刃部硬度HRC58
切断能力(mm)プラスチック5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126
材質(本体)SUS420
質量(g)49
切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3
硬度HRC(刃部)47~50
開き幅(mm)4
材質(クリップ)PVC
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。