ニッパー :「電気の線」の検索結果
・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。
寸法(mm)100
全長A(mm)110
質量(g)60
刃形ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)4”
寸法D(mm)55
寸法B(mm)45
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) 鉄線1.0
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き
仕様成型カバー・穴付き
刃形ラウンド刃、厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
仕様エラストマーカバー付
寸法D(mm)60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(1.2Φと1.8Φ)付です。成形カバー付き
穴径(Φmm)(皮むき)1.2/1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用の斜ニッパ
用途電気通信工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用の強力ニッパ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 銅線3.0
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) 硬鋼線1.2
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。