商品豆知識
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。ストレート刃。細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g
アズワン品番65-9263-33
1丁
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。