錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ
材質クロムニッケル鋼
1セット
¥4,550
税込¥5,005
当日出荷
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)304
硬度刃:HRC60
切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
1本(1本)
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
ロングハンドル
オーバル
オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
ニチノール(ニッケルチタン合金)・ステンレス鋼などの切断に。
超硬刃
仕様●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):銅線:0.32~0.81●全長(mm):160●材質:タングステンカーバイド
アズワン品番65-2138-99
1丁
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
スムーズな動きで疲れず作業できます。
全長(mm)140
刃部硬度HRC54
切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.2
材質(刃)直刃(フラット・傘切断)
アズワン品番64-2219-68
1丁
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
全長(mm)120mm
仕様バネ付
切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mm
ハンドルコンフォート(ESD)
仕上鏡面磨き
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的なシャニッパーより40%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
開口バネ付き
オーバル
仕様●全長(mm):115●切断能力(Φmm):軟線:1.3中硬線:1.0●ハンドル:コンフォート
アズワン品番65-2138-89
1丁
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)刃長(e;):27.5、ヘッド幅(h;):26.5、ヘッド厚み(b;):10.5
全長(mm)180
質量(g)251
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2.7
アズワン品番64-2219-86
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥9,510
税込¥10,461
3日以内出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)刃長(e;):25.7、ヘッド幅(h;):18.5、ヘッド厚み(b;):8.2
全長(mm)140
質量(g)121
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 軟線3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
アズワン品番64-2219-95
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
仕様アゴの角度:12°
全長(mm)200
仕上磨き
切断能力(Φmm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5
1丁
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
仕様切断形状:フラッシュ
全長(mm)120
切断能力(Φmm) 銅線銅線:0.15~1.5
アズワン品番64-2219-74
1丁
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
極細ワイヤーも超精密にカットします
全長(mm)140
仕上磨き
切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.4
アズワン品番64-2219-69
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
極細ワイヤーも超精密にカットします
仕様中硬線:Φ1.2mm軟線:Φ0.2~2.1mm
材質ステンレス
全長(mm)140
刃部硬度HRC54
仕上磨き
アズワン品番64-2219-67
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。