205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ 材質クロムニッケル鋼
1セット
4,550 税込5,005
当日出荷

刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51 寸法E(°)15
1丁
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)160 エスコ品番EA682BA-160
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

全長(mm)150 エスコ品番EA536JA-150
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

全長(mm)125 エスコ品番EA535JA-125
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

全長(mm)180 エスコ品番EA682BA-180
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

1個
9,440 税込10,384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)100 エスコ品番EA535JA-100
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

1丁
17,600 税込19,360
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

全長(mm)130 エスコ品番EA682BA-130
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

寸法(mm)180 エスコ品番EA536KC-180 全長(mm)180
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

寸法(mm)125 エスコ品番EA535MB-125 全長(mm)125
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

1個
8,330 税込9,163
8日以内出荷

寸法(mm)125 エスコ品番EA536K-125 全長(mm)125
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188 質量(g)220 寸法A(mm)188 寸法F(mm)(刃長)25 寸法D(mm)D12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)C53 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
3,030 税込3,333
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)180 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7866-26
1丁
58,600 税込64,460
翌日出荷

硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110.5 先端厚さ(mm)6.5 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163 質量(g)165 寸法A(mm)163 寸法F(mm)(刃長):22 寸法D(mm)D11 寸法B(mm)22 寸法C(mm)C51 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
2,780 税込3,058
当日出荷

エスコニッパー
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
1丁
2,780 税込3,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコニッパー
エコ商品
狭い場所での切断に最適です。 耐久性があります。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0 アズワン品番65-2139-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,750 税込5,225
翌日出荷

開口バネ付き オーバル
仕様●全長(mm):115●切断能力(Φmm):軟線:1.3中硬線:1.0●ハンドル:コンフォート アズワン品番65-2138-89
1丁
7,600 税込8,360
翌日出荷

基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます
材質ステンレススチール 寸法(mm)A:13.5、D:7.5、B:9.0 全長(mm)125 質量(g)56 アズワン品番64-7866-45
1丁
5,620 税込6,182
翌日出荷

仕様ワイヤーストリッパー能力:Φ0.8・Φ1.6mm 質量(g)130 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7866-29
1丁
3,740 税込4,114
翌日出荷

仕様ワイヤーストリッパー能力:Φ0.8・Φ1.6mm 質量(g)100 呼び長さ(mm)125 アズワン品番64-7866-28
1丁
3,590 税込3,949
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)刃長(e;):27.5、ヘッド幅(h;):26.5、ヘッド厚み(b;):10.5 全長(mm)180 質量(g)251 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2.7 アズワン品番64-2219-86 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
9,510 税込10,461
3日以内出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)刃長(e;):25.7、ヘッド幅(h;):18.5、ヘッド厚み(b;):8.2 全長(mm)140 質量(g)121 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 軟線3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 アズワン品番64-2219-95 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
4,880 税込5,368
翌日出荷

グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
仕様アゴの角度:12° 全長(mm)200 仕上磨き 切断能力(Φmm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5
1丁
8,620 税込9,482
翌日出荷

仕様切断形状:フラッシュ 全長(mm)120 切断能力(Φmm) 銅線銅線:0.15~1.5 アズワン品番64-2219-74
1丁
14,800 税込16,280
翌日出荷

極細ワイヤーも超精密にカットします
全長(mm)140 仕上磨き 切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.4 アズワン品番64-2219-69
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

極細ワイヤーも超精密にカットします
仕様中硬線:Φ1.2mm軟線:Φ0.2~2.1mm 材質ステンレス 全長(mm)140 刃部硬度HRC54 仕上磨き アズワン品番64-2219-67
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様ジョイント部の厚さ:7.5mmジョイント部の幅:11mm切断面:フラットヘッド仕上げ:鏡面磨き 全長(mm)115 質量(g)64 仕上(ハンドル)プラスチックコーティング 口先長(mm)14 切断能力(Φmm)軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート 仕上鏡面磨き
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります