10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼 ハンドルコンフォートタイプ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000V
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。
長さ(mm)200 トラスコ品番835-6485 質量(g)328 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 軟線>4.0 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番446-8899 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 形状刃表面:両刃(ベベル付) 全長(mm)200 先端角(°)12 切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0 ハンドルプラスチックコーティング
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番246-0153 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 全長(mm)200 刃形両刃(ベベル付) ハンドルプラスチックココート 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.2
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃) ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
1丁
7,298 税込8,028
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000V
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。21%負担を軽減:直径2.5mmの中硬線を切断する際に、一般的な斜ニッパー(160mm)では370N(37.0kp)の力を必要とするところ、強力型斜ニッパー(同サイズ)を使用すれば、わずか293N(29.3kp)の力で切断することができます。
切断能力(Φmm) 軟線>4.0
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。
仕様切断面:傘状 (斜め刃) 全長(mm)250 質量(g)391 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・研磨 切断能力(Φmm) ピアノ線3 切断能力(Φmm) 硬線3.5 材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷

ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。 ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼 硬度刃:約HRC64 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適 仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)311 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.2
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適 仕様切断面:傘状 全長(mm)250 質量(g)475 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) ピアノ線3 切断能力(Φmm) 硬線3.5 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります