ニッパー :「ピアノ線 1.2」の検索結果
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減
25%軽量化してコンパクト
パワフルで精密。
精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。
ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。
細い銅線でも精密にカットできます。
取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。
二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160
質量(g)184
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(Φmm) 銅線1.2
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。