ニッパー :「皮むき工具」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)穴付絶縁ニッパー 1000V
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電設関連の作業には必須のツールです。1.5mm2及び2.5mm2の単線を精密にストリッピング(皮むき)できます。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60で、直径4.0mmまでの軟線を切断することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
長さ(mm)160 トラスコ品番835-6476 質量(g)216 定格絶縁電圧(V)1000 使用範囲(mm2)1.5+2.5 切断能力(Φmm)(軟線)4.0 使用範囲(AWG)15+13
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります