5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 寸法(mm)85×29×180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

鍛造で非常に丈夫です。 絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。 単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途シングル/マルチ/細線導体に 全長(mm)180 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0 質量(g)212 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG7 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
12,980 税込14,278
90日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)212 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)穴付き絶縁ニッパー 1000V
焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。長い切刃付き。パワージョイントによる高い切断性能。1.5 および2.5mm2単線(ソリッド)の精密ストリップホール。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断します。長い先端部で狭いスペースでも細かい切断作業が可能。
仕様切断面:小さい傘状 寸法(mm)84×28×160 質量(g)216 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG15+13 切断能力(Φmm) 軟線2.5 切断能力(Φmm)中硬線1.5 寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:1.5+2.5
1丁
9,898 税込10,888
90日以内出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング