1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。 安定した、遊びのないボックスジョイント構造。 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 切刃にレーザー焼き入れを追加、切刃硬度60HRC以上。 プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。 ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
寸法(mm)115×64×12 質量(g)50 切断能力(Φmm) 軟線1.3 切断能力(Φmm)中硬線1 アゴ長さ(mm)13 厚さ(mm)7(ジョイント部) ヘッド幅(mm)11
1丁
7,998 税込8,798
91日以内出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります