ニッパー :「輪留め」の検索結果
ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に
全長(mm)160
直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0
質量(g)168
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWG7
サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。
高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。
ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
硬度刃:約HRC62
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm)中硬線3
ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼
硬度刃:約HRC64
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
鍛造で非常に丈夫です。
絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途シングル/マルチ/細線導体に
全長(mm)180
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0
質量(g)212
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWG7
切断能力(Φmm) 銅線15
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)165
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
質量(g)256
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線15
切断径(AWG)1/0
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)
全長(mm)180
質量(g)212
径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5
切断能力(AWG)7
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
25%軽量化してコンパクトですパワフルで精密です。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性です。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅です。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)160
質量(g)184
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(Φmm) 銅線多芯:12
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)267
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2.5
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)311
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.2
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適
仕様切断面:傘状
全長(mm)250
質量(g)475
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)160
質量(g)230
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減
25%軽量化してコンパクト
パワフルで精密。
精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。
ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。
細い銅線でも精密にカットできます。
取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。
二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160
質量(g)184
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(Φmm) 銅線1.2
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。