2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました。広い開き幅と長い刃先で作業性がアップしました。刃部を鏡面研磨し、切断抵抗を減らすことで楽に切断作業をすることができます。軟鉄線、銅線用の薄刃仕様です。独自開発の刃形状で切れ味、耐久性に優れています。職人の意見から生まれた究極のプロ用工具です。メーカー通常製品より薄型で超軽量です。発砲性エラストマー(エアークッション)使用で手への疲れが今までの半分に軽減しました。焼却時にダイオキシンが発生しない環境に優しい仕様です。バネ付きのため、開閉作業が楽にできます。
用途電気工事・通信工事等でのVA/VVF線の切断に。 トラスコ品番254-5452 材質特殊鋼 全長(mm)185 取付穴落下防止用ひも取付穴:あり ハンドルエラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 銅線3 バネあり 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×2芯/2.0×3芯 切刃表面ラウンド 切断能力(mm)VA線Φ1.6×2芯/Φ2.0×3芯
1丁
3,798 税込4,178
9日以内出荷

電気通信施設の保守などに使用するニッパで銅線やケーブルの切断に適しています。
トラスコ品番791-9832 材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂 カバー 全長(mm)150 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切刃表面ラウンド刃
1丁
2,798 税込3,078
9日以内出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります