40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5 材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ 硬度HRC(刃部)52~60 仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番776-7617 適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
1個
499 税込549
当日出荷

スリーピークスバネ付ニッパー
寸法(mm)150 トラスコ品番853-5125 全長(mm)150
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番496-1901 材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 全長(mm)125 質量(g)65 刃部硬度(HRC)54~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

スリーピークスバネ付強力ニッパー
寸法(mm)125 トラスコ品番853-5077 全長(mm)125
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

プラスチック製ばねの替ばねパックです。
全長(mm)115 トラスコ品番776-7609 適合機種ロングステンレスシリーズ 適合本体LS-01、02、03、04、05 材質プラスチック 質量(g)6
1個
459 税込505
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質S58C 硬度HRC(刃部)56~64 刃先角度(°)15
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)126 呼び寸法(mm)125 材質(本体)SK85(SK5) 全幅(mm)44 刃長(mm)10 グリップ長さ(mm)79 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度(HRC)50~57 本体厚さ(mm)4.6 本体寸法(mm)幅14 バネキックバネ(グリップ)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

寸法(mm)125 トラスコ品番496-1692 材質バナジウム鋼 全長(mm)125 質量(g)70 切断能力(mm)プラスチックΦ5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

寸法(mm)115 トラスコ品番823-0661 全長(mm)115 質量(g)55
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

寸法(mm)125 トラスコ品番853-5178 全長(mm)125
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

寸法(mm)220 トラスコ品番853-3622 全長(mm)220
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)エラストマー 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)125 トラスコ品番853-5110 全長(mm)125
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

寸法(mm)125 トラスコ品番853-5181 全長(mm)125
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

寸法(mm)220 トラスコ品番853-3623 全長(mm)220
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

寸法(mm)150 トラスコ品番853-5120 全長(mm)150
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
切断能力(Φmm) より線2 材質S58C 硬さ56~64HRC(刃部) 材質(柄部)エラストマー樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーピークス片刃プラニッパ
エコ商品
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。 材質S58C 形状刃表面:フラット刃(片刃式) ハンドルビニール RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番381-9451 材質ステンレス鋼 全長(mm)130 質量(g)45 硬さHRC50~57(刃部) 寸法A(mm)130 寸法F(mm)10 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4.6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 切断能力(mm)プラスチック3 刃先角度(°)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

お求めになりやすい価格のビニールグリップ 連続作業が楽なコイルバネ くい違い防止ストッパー付(刃奥部) 刃部開口調節機能付
呼び寸法(mm)190 トラスコ品番826-6575 材質バナジウム鋼 全長(mm)190 質量(g)220 硬度HRC(刃部)52~60 刃先角度(°)15
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。 全長(mm)166 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9388 材質ステンレス鋼 質量(g)95 タイプロング 硬さHRC52~57(刃部) 寸法A(mm)166 切断能力より線:2.0mm2プラスチック可 寸法F(mm)19 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。 全長(mm)130 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番381-9434 材質ステンレス鋼 質量(g)45 タイプミニ 硬さHRC50~57(刃部) 寸法A(mm)130 寸法F(mm)10 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4.6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 切断能力(Φmm) 銅線1.6 刃先角度(°)20 切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9396 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)95 硬さHRC52~57(刃部) 寸法A(mm)166 寸法F(mm)18 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 切断能力(mm)プラスチック5 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番826-6559 材質バナジウム鋼 全長(mm)133.5 質量(g)85 硬さHRC56~64(刃部) 寸法A(mm)133.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)17 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8.3 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15 切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
2,798 税込3,078
欠品中

同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。 全長(mm)128 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番381-9442 材質ステンレス鋼 質量(g)45 硬さHRC50~57(刃部) 寸法A(mm)128 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4.6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 切断能力(Φmm) 銅線1 刃先角度(°)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。 真上から刃が入ります。 逆手持ち可能です。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)100 トラスコ品番776-7633 材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)100 質量(g)55 刃部硬度(HRC)57~62 刃角(°)18
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番475-4123 材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 全長(mm)125 質量(g)95 刃部硬度(HRC)52~60 刃角(°)15 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)150 材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)150 質量(g)165 刃部硬度(HRC)56~64 切断能力(Φmm) 鉄線1.9 切断能力(Φmm) 銅線3.2
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

スリーピークス強力ニッパ(穴付)
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)125 材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)125 質量(g)95 刃部硬度(HRC)56~64 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6574 材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 全長(mm)150 質量(g)150 刃部硬度(HRC)52~60 刃角(°)15
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷

スリーピークス結束バンド2WAYニッパ
薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。 仕様落下防止用ひも取付穴無 トラスコ品番203-5923 全長(mm)182.5 材質/仕上本体:S58C 質量(g)178 刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元) ハンドルエラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元) 切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元) 切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯) 適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0 バネ アズワン品番64-8574-38
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。
呼び寸法(mm)100 トラスコ品番776-7625 材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)100 質量(g)55 刃部硬度(HRC)57~62
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

スリーピークス新サイズニッパ
手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
呼び寸法(mm)140 材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)140 質量(g)130 刃部硬度(HRC)56~64
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります