こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5
材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ
硬度HRC(刃部)52~60
仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー ステン製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番381-9451
材質ステンレス鋼
全長(mm)130
質量(g)45
硬さHRC50~57(刃部)
寸法A(mm)130
寸法F(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)4.6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
切断能力(mm)プラスチック3
刃先角度(°)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。
全長(mm)166
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9388
材質ステンレス鋼
質量(g)95
タイプロング
硬さHRC52~57(刃部)
寸法A(mm)166
切断能力より線:2.0mm2プラスチック可
寸法F(mm)19
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
刃先角度(°)15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。
材質S58C
形状刃表面:フラット刃(片刃式)
ハンドルビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)樹脂Φ5
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9396
材質ステンレス鋼
全長(mm)166
質量(g)95
硬さHRC52~57(刃部)
寸法A(mm)166
寸法F(mm)18
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
切断能力(mm)プラスチック5
刃先角度(°)15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。
最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。
ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。
材質SK85(SK5)
硬さHRC62~67(刃部)
切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可
材質(グリップ)エラストマー
刃先角度(°)15
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番826-6559
材質バナジウム鋼
全長(mm)133.5
質量(g)85
硬さHRC56~64(刃部)
寸法A(mm)133.5
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)17
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8.3
寸法B(mm)50
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)95
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
刃先角度(°)15
切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。