JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)150
材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
全長(mm)150
質量(g)165
刃部硬度(HRC)56~64
切断能力(Φmm) 鉄線1.9
切断能力(Φmm) 銅線3.2
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様皮むき用穴付
材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
刃部硬度(HRC)54~62
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)エラストマー
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。