9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。 全長(mm)166 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9388 材質ステンレス鋼 質量(g)95 タイプロング 硬さHRC52~57(刃部) 寸法A(mm)166 切断能力より線:2.0mm2プラスチック可 寸法F(mm)19 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)エラストマー 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
切断能力(Φmm) より線2 材質S58C 硬さ56~64HRC(刃部) 材質(柄部)エラストマー樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーピークス結束バンド2WAYニッパ
1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。
用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。 全長(mm)125 質量(g)80 切断能力薄刃:結束バンド幅4.8mm、銅線Φ2.0mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.5mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

スリーピークス強力ニッパ(穴付)
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)125 材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)125 質量(g)95 刃部硬度(HRC)56~64 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番826-6559 材質バナジウム鋼 全長(mm)133.5 質量(g)85 硬さHRC56~64(刃部) 寸法A(mm)133.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)17 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8.3 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15 切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
2,798 税込3,078
欠品中

JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります